• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Ecrou à sertir Light Weight acier moleté petite tête M 5 x 7 x 9,5, 500 pièces

Réf.: 1658769
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
Référence article 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Réf. fabricant 1658769
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

L’écrou à sertir Light Weight (protégé par le U.S. Pat. 10,648,500) suit les directives de l’industrie en matière de réduction de poids et de préservation des ressources, qui sont particulièrement en point de mire dans le domaine de l’automobile.
Avec des avantages tels qu’une réduction de poids allant jusqu’à 50 %, un faible encombrement du côté de la tête de fermeture et une zone de serrage plus importante que les écrous standard, ils offrent en outre des propriétés de résistance égales, voire meilleures, que les écrous à sertir en aveugle traditionnels. Les écrous à sertir Light Weight sont particulièrement avantageux lorsqu’il n’y a qu’un seul côté d’accès à l’application.
Pour le processus de pose, une surveillance et un contrôle du processus sont possibles.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 7 mm
  • Insert fileté : 5
  • Longueur du filetage : 3 mm