• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia VX3 Article de remplacement: (MNR) 232497

Réf.: 165262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 165262
EAN / GTIN 4069739229065
Réf. fabricant 50.30VX3CTXRLIKI1
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.30VX3CTXRLIKI1
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 68
  • Max. Couple (TQX): 24 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:2
  • Longueur de flanc (LPR): 84 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480