• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-pince, pince ER32, 320 470E

Réf.: 164963
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 164963
EAN / GTIN 4069739227597
Réf. fabricant 31.3032LDCTXTF
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, attachement à pince de serrage, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.3032LDCTXTF
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 70
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 130 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne