{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 7,5 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Tolérance | Configurable | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
| Plage de ⌀ | 7,210 mm - 7,700 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
| Longueur de col L1 | 59 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
| Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Type de produit | Embouts Philips |
| Référence article | 164358 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197769398 | |
| Réf. fabricant | 164358 7,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |