Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia V5

Réf.: 163851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 163851
EAN / GTIN 4069739222165
Réf. fabricant 50.80V5QSMBMTIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT80 Mazak, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.80V5QSMBMTIK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 100 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: BMT80 Mazak
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier