Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX4 Article de remplacement: (MNR) 222627

Réf.: 162049
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
Référence article 162049
EAN / GTIN 4069739211558
Réf. fabricant 40.40VX45482
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.40VX45482
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 85
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 84 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: DIN 5482