PolyBulb Rivets aveugles Alu/Niro tête plate 4,8 x 11, 250 pièces

Réf.: 1619573
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1619573
EAN / GTIN 4007081092456
Réf. fabricant 1619573
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets aveugles PolyBulb

Généralités
  • Très grande formation de la tête de fermeture en forme de rondelle parfaite pour les applications sensibles avec des matériaux tendres et fragiles
Tête de fermeture en forme de rondelle
  • Cette forme de tête de fermeture valorisante répartit la pression de contact de manière uniforme sur la pièce et constitue donc le connecteur parfait pour le rivetage de composants souples et fragiles
    comme les plastiques et les matériaux composites.
  • Le rivet PolyBulb permet d’obtenir un aspect de pose extrêmement esthétique.
Grande plage de serrage
  • Un rivet aveugle PolyBulb remplace jusqu’à trois rivets aveugles traditionnels et réduit la diversité des pièces.
  • Le regroupement de plusieurs dimensions permet d’éviter
  • Il réduit en outre durablement le risque de confusion sur le lieu de travail et, par conséquent, les problèmes de qualité qui en découlent.
Emboutissage contrôlé
  • Grâce à un remplissage du trou adapté aux exigences, le rivet aveugle PolyBulb crée un assemblage optimal.
Avantages
  • Grande plage de serrage
  • Formation de la tête de fermeture en forme de rondelle avec un grand Ø de la tête de fermeture
  • Aspect esthétique de la pose, une seule tête de fermeture prononcée
  • Haute résistance à la traction et force d’extraction (en particulier pour les matériaux plastiques)
  • Emboutissage contrôlé
  • Excellentes propriétés de serrage
  • Mandrin à rivet résiduel verrouillé
  • Application sans cliquetis
  • Capable de contrôler les processus

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,9 mm
  • max. Plage de serrage : 4,5 mm
  • min. Plage de serrage : 1,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 1,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 4,5 mm
  • Diamètre de la tête : 10 mm