Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia VX4

Réf.: 161061
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
Référence article 161061
EAN / GTIN 4069739202907
Réf. fabricant 50.40VX4SQT15R
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, queue VDI40 tournée à 30°, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.40VX4SQT15R
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 88 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 84 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat