• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 40 mm

Réf.: 160810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 160810
EAN / GTIN 4069739201528
Réf. fabricant 17.BMT40QSM200-STAT
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60x84 Mazak, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT40QSM200-STAT
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 104
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 80 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 50 mm
  • Taille de queue: BMT60x84 Mazak
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe