{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 30 mm | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | DIN 859 | |
| Angle d'hélice | 7-8 degré | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
| Longueur de coupe Lc | 94 mm | |
| Longueur de col L1 | 149 mm | |
| Longueur totale L | 247 mm | |
| Carré corps □ | 22,4 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Embouts Philips |
| Référence article | 160500 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197250810 | |
| Réf. fabricant | 160500 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |