• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Caméra d’inspection GIC 4/5 imageur 3,9 mm / 1,5 M

Réf.: 1600A02Z63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1600A02Z63
EAN / GTIN 4053423251692
Réf. fabricant 1600A02Z63
Article hors catalogue L00620 107322
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Caméra d’inspection GIC 4/5 imageur 3,9 mm / 1,5 m, câble de caméra extra fin, compatible avec GIC 12V-5-27 C et GIC 12V-4-23 C, faible diamètres de 3,9 mm permet l’inspection dans les zones les plus étroites, accès aux zones d’inspection même à travers de petits trous, idéal pour les chantiers de construction bruts grâce à la protection contre la poussière, l’eau et autres liquides