Couteau universel 62x19 mm

Réf.: 1600A01V3H
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
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 1600A01V3H
EAN / GTIN 4059952523521
Réf. fabricant 1600A01V3H
Article hors catalogue L00590 1565
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Couteau universel 62x19 mm
  • Le couteau universel pour tapis Bosch Professional, avec son boîtier robuste en aluminium, est suffisamment résistant pour les applications les plus diverses, de la découpe de tapis à la coupe de fils métalliques
  • La lame rétractable peut être déployée dans trois positions différentes, et la poignée ergonomique avec surface de préhension souple et le repose-pouce extra-large permettent de travailler d'une seule main de manière sûre et efficace, même avec des gants
  • La lame peut être changée rapidement et sans outil, et trois lames de rechange se trouvent dans la poignée

Caractéristique(s):

  • Repose-pouce : non
  • Maniement à une main : non
  • Boîtier ergonomique : non
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Poids : 0.19 kg
  • Type de lame : couteau utilitaire rétractable
  • Système de changement rapide de la lame : non
  • Poignée souple : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 60 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 24 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 185 mm