Pied à coulisse, faces de mesure du bec, 0-450 mm, 0,02 mm, réglage fin, métrique/pouce

Réf.: 160-151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 450 mm
Lecture 0,02 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 160-151
EAN / GTIN 4946368024523
Réf. fabricant 160-151
Article hors catalogue L40010 3174
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse aux surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants : Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. L'échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,05 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,05 mm
  • Taille / dimension: 0,895 X 0,24 X 0,045 M
  • Mesure intérieure de: 20,1 mm
  • Plage de mesure: 0 - 18
  • Plage de mesure: 0 - 450
  • Avec vis de blocage en haut: Oui
  • Valeur de graduation: 0,02 mm/ 0,001”