Raccord en croix, tube Ø 6 mm, acier galvanisé

Réf.: 159721
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159721
EAN / GTIN 4047322643511
Réf. fabricant 159721
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en croix, diamètre extérieur du tube 6 mm, PN 100, SW1 12, SW2 9, acier galvanisé. Raccord en croix, version très légère

Caractéristique(s):

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 12 mm
  • Ouv. de 2: 9 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm