Raccord vissé droit, G 1 extérieur, Ø tube 25, acier zingué

Réf.: 159628
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159628
EAN / GTIN 4047322642583
Réf. fabricant 159628
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 1 extérieur, Ø extérieur du tube 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, acier zingué, étanche aux fluides faibles. Raccord à visser droit, filetage extérieur cylindrique, étanchéité souple, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 65,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 46 mm
  • Ouv. de 2: 41 mm
  • Filetage: G 1 AG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 25 mm