Raccord vissé droit, G 3/8 extérieur, Ø tube 8, acier zingué

Réf.: 159613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159613
EAN / GTIN 4047322642439
Réf. fabricant 159613
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 3/8 extérieur, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, acier zingué, étanchéité souple. Raccord à visser droit, filetage extérieur cylindrique, étanchéité souple, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Filetage: G 3/8 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm