Raccord vissé droit, G 1/4 extérieur, Ø tube 6, acier zingué

Réf.: 159586
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159586
EAN / GTIN 4047322642163
Réf. fabricant 159586
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 1/4 extérieur, Ø extérieur du tube 6 mm, PN bar 630, SW1 17, SW2 19, acier zingué. Raccord à visser droit, filetage extérieur cylindrique, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 17 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm