Raccord vissé droit, G 3/4 extérieur, Ø tube 15, acier zingué

Réf.: 159579
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159579
EAN / GTIN 4047322642095
Réf. fabricant 159579
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 3/4 extérieur, Ø extérieur du tube 15 mm, PN bar 315, SW1 27, SW2 32, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 32 mm
  • Filetage: G 3/4 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm