Raccord vissé droit, M18 extérieur, Ø tube 18, acier galvanisé

Réf.: 159546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159546
EAN / GTIN 4047322641760
Réf. fabricant 159546
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, M18x1, 5 extérieur, Ø extérieur du tube 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 27, acier zingué, étanchéité souple. Raccord à visser droit, filetage extérieur métrique, étanchéité souple, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 32 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Filetage: M18x1,5 AG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 18 mm