Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 159510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159510
EAN / GTIN 4069739195773
Réf. fabricant 50.5040KRSQT28RI2IM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, queue VDI50 tournée à 30°, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.5040KRSQT28RI2IM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 107
  • Max. Couple (TQX): 80 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 2:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 102,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 102,5 mm
  • Taille de queue: Tige VDI50 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat