Clapet anti-retour, G3/8 extérieur, tube AØ 12 mm, PN max. 400, acier galvanisé

Réf.: 159477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159477
EAN / GTIN 4047322641074
Réf. fabricant 159477
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G3/8 extérieur, bague coupante filetée, Ø extérieur du tube 12, PN max. 400, SW1 24, SW2 27, SW3 24, acier zingué, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens d’écoulement vers le filetage de la bague coupante, filetage extérieur cylindrique, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 24 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Ouv. de 3: 24 mm
  • Filetage: G 3/8
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm