Clapet anti-retour, G3/8 extérieur, tube AØ 12 mm, PN max. 250, acier galvanisé

Réf.: 159453
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159453
EAN / GTIN 4047322640831
Réf. fabricant 159453
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G3/8 extérieur, à bague de serrage, Ø extérieur du tube 12, PN max. 250, SW1 22, SW2 27, SW3 30, acier zingué, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens de passage Bague coupante sur le filetage, filetage mâle cylindrique, exécution légère

Caractéristique(s):

  • L1: 55,0 mm
  • PN: 250 bar
  • Ouv. de 1: 22 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Ouv. de 3: 30 mm
  • Filetage: G 3/8
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm