Écrou-raccord, M30x2, 0, Ø extérieur du tube 20 mm, SW1 36, acier zingué

Réf.: 159368
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159368
EAN / GTIN 4047322640305
Réf. fabricant 159368
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M30x2, 0, Ø extérieur du tube 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, acier zingué. Écrou-raccord, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 24,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 36 mm
  • Filetage: M30x2,0
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 20 mm