Réduction, cône d’étanchéité, manchon A-Ø tube 25/10, acier galvanisé

Réf.: 159311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 159311
EAN / GTIN 4047322639736
Réf. fabricant 159311
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction, cône d’étanchéité, Ø extérieur du tube Manchons 25/10 mm, PN max. 400 bar, SW1 32, SW2 22 SW3 46, acier galvanisé. Réduction, avec cône d’étanchéité, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 32 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Ouv. de 3: 46 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Ø du manchon: 25/10 mm
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
Connectez-vous