Réduction, Ø extérieur du tube, manchons 16/8 mm, acier galvanisé

Réf.: 159270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159270
EAN / GTIN 4047322639323
Réf. fabricant 159270
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction, Ø extérieur du tube, manchons 16/8 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 30, acier galvanisé. Réduction, exécution lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 17 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Ouv. de 3: 30 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Ø du manchon: 16/8 mm