Réduction courte, G 1 1/2 à l’extérieur G 1/2 à l’intérieur Acier galvanisé

Réf.: 159112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159112
EAN / GTIN 4047322637749
Réf. fabricant 159112
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction courte, étanche, G 1 1/2 à l’extérieur G 1/2 à l’intérieur PN max. 315 bar, SW1 55, acier galvanisé.

Caractéristique(s):

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 55 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Exécution: étanche aux fluides, version lourde