Raccord vissable droit réglable, G1/2 extérieur, tube Ø14 mm, acier zingué

Réf.: 158901
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158901
EAN / GTIN 4047322635639
Réf. fabricant 158901
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable droit réglable, cône d’étanchéité, G1/2 extérieur, Ø extérieur du tube 14 mm, PN max. 630, SW1 27, SW2 27, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 50,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 14 mm
  • Filetage intérieur femelle: M22x1,5