Tête axiale de perçage et de fraisage, Polygone ISO 26623 PSC 40

Réf.: 158900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158900
EAN / GTIN 4069739193267
Réf. fabricant 40.50C4VL5IKD
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.50C4VL5IKD
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 88
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 80 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat