Raccord coudé pivotant, M12x1, 5 extérieur, Ø extérieur du tube 6

Réf.: 158848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158848
EAN / GTIN 4047322634861
Réf. fabricant 158848
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé pivotant, M12x1, 5 extérieur, Ø extérieur du tube 6 mm, SW1 17, SW2 19, pression de service max. 400 bar, acier zingué. Raccord coudé pivotant, filetage métrique avec joint torique, version robuste

Caractéristique(s):

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv.: 17 mm
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Filetage: M12x1,5
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm