KH en acier inoxydable, actionneur pneumatique selon NAMUR, double effet, Rp 3/8

Réf.: 158753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158753
EAN / GTIN 4047322634106
Réf. fabricant 158753
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Acier inoxydable KH, actionneur pneumatique selon NAMUR, double effet, température de service KH -20 °C à + 150 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 100 bar. Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec actionneur pneumatique. Entraînement pivotant pneumatique à double piston, principe à double bras oscillant.

Caractéristique(s):

  • A: 159,0 mm
  • B: 144,2 mm
  • L: 55,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 100 bar
  • Filetage: Rp 3/8
  • Exécution: double effet
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: intégré à Namur
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, bride ISO 5211
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM