Kit raccord en acier pour tuyau spiralé, PU, ø tuyau 10x6, 5, 3, 0 m

Réf.: 158202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 158202
EAN / GTIN 4047322633482
Réf. fabricant 158202
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de raccord pour tuyau spiralé, raccord en acier NW 7, 8, PU, tuyau ø 10x6, 5, PN à 23 °C max. 11 bar, longueur 3, 0 avec Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à s’entortiller et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Polyester-polyuréthane
  • spirales: 16
  • Ø du tuyau: 10x6,5 mm
  • Longueur de travail max.: 3,0 m
  • Diamètre extérieur de la spire: 69 mm
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 11 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier