Kit de raccords standard pour tuyaux spiralés, PU, ø de tuyau 10x6, 5, 3, 0 m

Réf.: 158178
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158178
EAN / GTIN 4047322633246
Réf. fabricant 158178
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de raccord pour tuyau spiralé, raccord standard NW 7, 2, PU, ø de tuyau 10x6, 5, PN à 23 °C max. 11 bar, longueur 3, 0 avec Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à former des boucles et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Polyester-polyuréthane
  • spirales: 16
  • Ø du tuyau: 10x6,5 mm
  • Longueur de travail max.: 3,0 m
  • Diamètre extérieur de la spire: 69 mm
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 11 bar