Kit raccord pour tuyau spiralé, raccord de sécurité, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Réf.: 158139
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158139
EAN / GTIN 4047322632911
Réf. fabricant 158139
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de raccord pour tuyau spiralé, raccord de sécurité NW 7, 4, polyamide, ø du tuyau 8x6, PN à 23 °C max. 12 bar, longueur 5, 0 avec Pour un débit sûr et efficace. Peu encombrant grâce à ses petites spires, facile à manipuler grâce à son faible poids. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Polyamide (PA 12)
  • spirales: 25
  • Ø du tuyau: 8x6 mm
  • Diamètre extérieur de la spirale: 90 mm
  • Longueur de travail max.: 5,0 m
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 12 bar