Tuyau spiralé, raccord vissé, rotatif, polyamide, R1/4, Ø 8x6, 2, 5m

Réf.: 158114
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158114
EAN / GTIN 4047322632669
Réf. fabricant 158114
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau spiralé, raccord vissé et ressort anti-pliure, pivotant, polyamide, R 1/4, Ø du tuyau 8x6, PN à 23 °C max. 19 bar, longueur 2, 5 avec Pour un débit sûr et efficace. Peu encombrant grâce à ses petites spires, facile à manipuler grâce à son faible poids.

Caractéristique(s):

  • Filetage: R 1/4
  • spirales: 13
  • Ø du tuyau: 8x6 mm
  • Diamètre extérieur de la spirale: 90 mm
  • Longueur de travail max.: 2,5 m
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 19 bar