Salopette à poches genoux LIGHT Leeton, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille 82C46

Réf.: 15769-330-1809 82C46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 15769-330-1809 82C46
EAN / GTIN 5711074327935
Réf. fabricant 15769-330-1809 82C46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • La coupe spéciale à l'arrière des jambes empêche le tissu inutile à l'arrière du genou lors du pétrissage
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Disponible en trois longueurs de foulée différentes de série, pour une tenue optimale et des détails placés de manière optimale
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec ouverture à point de boule, poche pour téléphone portable avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • La taille est réglable
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Poches pour les genoux en polyester, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier