Salopette à poches genoux LIGHT Leeton, Unisexe, Bleu grain/Bleu noir, Taille 90C48

Réf.: 15769-330-11010 90C48
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
Référence article 15769-330-11010 90C48
EAN / GTIN 5711074330058
Réf. fabricant 15769-330-11010 90C48
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • La coupe spéciale à l'arrière des jambes empêche le tissu inutile à l'arrière du genou lors du pétrissage
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Disponible en trois longueurs de foulée différentes de série, pour une tenue optimale et des détails placés de manière optimale
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec ouverture à point de boule, poche pour téléphone portable avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • La taille est réglable
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Poches pour les genoux en polyester, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal