Blouse LIGHT Gladst ONE, Unisexe, Anthracite foncé, Taille 2XL

Réf.: 15759-330-18 2XL
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
Référence article 15759-330-18 2XL
EAN / GTIN 5711074337262
Réf. fabricant 15759-330-18 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Fermeture avec bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés pour éviter les rayures
  • Fentes sur les côtés
  • Plis extensibles à l'arrière pour une plus grande liberté de mouvement
  • Manches à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels des bras
  • Les évents des manches permettent aux manches de se dérouler
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Poches poitrine
  • Poches avant
  • Poche intérieure
  • Plis d’aisance dans le dos
  • Fentes sur les côtés
  • Poignets avec boutons-pression
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal