Gilet LIGHT Kilmore, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille 2XL

Réf.: 15754-330-1809 2XL
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
Référence article 15754-330-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074335985
Réf. fabricant 15754-330-1809 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Pas de coutures sur l'épaule : aucune accumulation d'eau ne peut pénétrer
  • Dos légèrement allongé
  • Le tissu sombre est placé là où le produit est le plus souvent exposé à la saleté
  • La bande élastique sur les poignets se ferme bien et assure que la chaleur reste sur le corps
  • le produit est adapté pour le linge industriel

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Col droit
  • Poignets élastiques
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression
  • Anneau en D.
  • Poches avant
  • Poche intérieure
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal