Short LIGHT Sunbury, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille C68

Réf.: 15749-330-1809 C68
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 15749-330-1809 C68
EAN / GTIN 5711074333110
Réf. fabricant 15749-330-1809 C68
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Matériau léger, particulièrement adapté aux environnements chauds
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier