Short LIGHT Sunbury, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille C46

Réf.: 15749-330-1809 C46
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
Référence article 15749-330-1809 C46
EAN / GTIN 5711074332892
Réf. fabricant 15749-330-1809 C46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Matériau léger, particulièrement adapté aux environnements chauds
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal