Veste polaire UNIQUE Marburg, Unisexe, Bleu noir, taille M

Réf.: 15703-259-010 M
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
Référence article 15703-259-010 M
EAN / GTIN 5711074345755
Réf. fabricant 15703-259-010 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La partie gauche de la poitrine et la partie supérieure du dos conviennent parfaitement à l'impression du logo
  • Manches à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels des bras
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Doublure en mesh
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Couleur unie
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Doublure en mesh
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche intérieure zippée
  • L'arrière est étendu
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Poche stylo
  • Poches avant
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Bande élastique sur les poignets
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 345 g/m²
  • Tissu polaire.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal