SoftGrip Ecrou à sertir en aveugle acier tête plate M6 x 9 x 20 K18, 100 pièces

Réf.: 1568879
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1568879
EAN / GTIN 4007081081979
Réf. fabricant 1568879
Article hors catalogue L70291 102104
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Appareil de pose de rivets aveugles à ciseaux SN 2

Plage de travail
  • Pose des rivets aveugles de 3,0 à 6,4 mm de diamètre dans tous les matériaux, rivets aveugles G-Bulb jusqu’à 4,8 mm de diamètre.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 1,93 kg
  • Longueur fermée : 310 mm
  • Longueur ouverte : 810 mm
  • Course de l’appareil : 10,5 mm
Équipement
  • Embouts pour Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm et 6,4 mm
  • Notice d’entretien avec liste des pièces de rechange
Avantages
  • Boîtier de la pince et poignée en aluminium moulé sous pression de haute qualité
  • Système de cisaillement en acier haute résistance, zingué
  • Poignée ergonomique – double roulement
  • Boîtier étroit pour les rivets difficiles d’accès
  • Le boîtier de pince fermé empêche l’encrassement
  • Disposition avantageuse du bras de levier avec palier à 4 articulations – effort réduit

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 9 mm
  • Insert fileté : 6