Corps de base pour outil d’ébavurage universel, pour ⌀ alésage d: 3,5mm

Réf.: 156770 3,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ alésage d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Pour ⌀ alésage 3,5 mm
Cote de programmation e 10 mm
Longueur de col L1 29 mm
Longueur totale L 85 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Taille de lame adaptée 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 156770 3,5
EAN / GTIN 4067263964704
Réf. fabricant 156770 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour l’ébavurage en avalant et en tirant des alésages en une seule passe. Manipulation aisée sur toutes les machines et remplacement rapide des couteaux ébavureurs. L’outil d’ébavurage se compose d’un corps de base, d’un couteau ébavureur et d’une vis de fixation.

Utilisation:

Pour perceuses d’établi ou à colonne, fraiseuses classiques et centres d’usinage CNC. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. Ne convient pas pour les machines manuelles.

Remarque(s):

Couteau non fourni. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.

Téléchargements et documents

Produits adaptés