Ecrou à sertir SoftGrip acier inoxydable A2 tête plate M6 x 9 x 20 K18, 100 pièces

Réf.: 1567589
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1567589
EAN / GTIN 4007081081641
Réf. fabricant 1567589
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Écrous à sertir SoftGrip

Les écrous à sertir SoftGrip de GESIPA permettent d’insérer facilement des filetages de haute qualité dans des applications de construction légère sensibles. Les plastiques renforcés de fibres de carbone, ou PRFC, présentent des avantages indéniables et fascinants lorsqu’il s’agit de gagner du poids. Cependant, ils sont aussi particulièrement exigeants lorsqu’il s’agit de choisir un partenaire. Les connecteurs standard ne sont définitivement pas assez bons pour le matériau de haute qualité. GESIPA a maintenant développé un écrou à sertir en aveugle pour les matériaux composites qui répond aux exigences élevées. L’écrou à sertir en aveugle SoftGrip de GESIPA est un développement de l’écrou à sertir en aveugle PolyGrip, qui a fait ses preuves. Grâce à un processus de pose très contrôlé, la pièce ne subit qu’une charge extrêmement faible au niveau de l’intrados et de la pression de surface. La tête de fermeture qui se forme à plat et dont le diamètre est supérieur à la moyenne garantit alors de très bonnes propriétés mécaniques. Les dommages aux composants tels que l’écrasement, les fissures, le délaminage, etc. sont ainsi évités. Grâce à la formation contrôlée de la tête de fermeture et donc à la réduction de l’embrasure du trou, il est possible de réaliser des distances plus faibles entre les bords de l’écrou à sertir en aveugle tout en conservant des tolérances de trou plus importantes. Grâce aux matériaux de haute qualité que sont l’acier, l’acier inoxydable A2 et A4, le filetage porteur présente en outre une grande résistance à la corrosion.

Avantages :
  • Processus rapides
  • Liaison de forme avec les éléments de construction
  • La surveillance et le contrôle des processus sont possibles
  • Haute résistance
  • Indépendamment des propriétés de la surface
  • Aucun matériau tiers nécessaire (adhésif)
  • Aucune influence du vieillissement
  • Accessibilité d’un seul côté
  • Pas de délamination du PRFC
  • Distances réduites entre les bords des trous
  • Grande plage de serrage
  • Haute résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable
  • Possibilité de plus grandes tolérances lors de l’insertion du trou de perçage Ecrous à sertir SoftGrip acier inoxydable Parfaitement adaptés aux applications CFRP.
Grâce aux matériaux de haute qualité que sont l’acier inoxydable A2 et A4, le filetage porteur présente en outre une grande résistance à la corrosion, ce qui rend l’écrou à sertir SoftGrip en acier inoxydable idéal pour le matériau CFK.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 9 mm
  • Insert fileté : 6