Clapet anti-retour « FUTURA », BG 1, G 1/4

Réf.: 156654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156654
EAN / GTIN 4047322628297
Réf. fabricant 156654
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour « FUTURA », BG 1, G 1/4, pression d’entrée 0, 4 - 16 bar, plage de température -10 °C à 50 °C.

Caractéristique(s):

  • A: 52,0 mm
  • B: 66,8 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 1250 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C