Lubrificateur à brouillard « FUTURA » avec réservoir métallique et tube transparent, BG 4, G 3/4

Réf.: 156652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156652
EAN / GTIN 4047322629652
Réf. fabricant 156652
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « FUTURA » avec réservoir métallique et tube transparent, BG 4, G 3/4, pression d’entrée max. 16 bar, plage de température -10 °C à 50 °C. Lubrificateur à brouillard au design moderne avec d’excellentes valeurs de débit. L’appareil offre la possibilité d’un remplissage automatique d’huile. Pour cela, il faut raccorder un tuyau au raccord fileté du réservoir d’huile. Lorsque vous actionnez le bouton de remplissage d’huile situé en haut de l’appareil, une buse Venturi s’ouvre et aspire l’huile dans le réservoir grâce à la dépression.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/4
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 14000 l/min
  • Support d’égouttage: PC
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C