Description:
Unité de remplissage « FUTURA » à commande pneumatique, BG 1, G 1/4, échappement G 1/4, pression d’entrée 2, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. L’unité de remplissage assure une montée en pression lente et protège ainsi les appareils en aval. L’unité se compose d’une vanne 3/2 voies avec silencieux et d’une vanne de remplissage (vanne de démarrage), mise en marche et arrêt par vanne 3/2 voies. Temps de remplissage réglable à l’aide de la vis de réglage.
Caractéristique(s):
- A: 104,0 mm
- B: 85,1 mm
- C: 52,1 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Air sortant: G 1/4
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/4
- Débit: 1400 l/min
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 2,5 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C