Filtre « FUTURA » avec récipient métallique, tube transparent, 5 µm, BG 2, G 1/2, VA

Réf.: 156559
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156559
EAN / GTIN 4047322627511
Réf. fabricant 156559
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « FUTURA » avec récipient métallique et tube transparent, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, purge de condensation: VA. Filtre au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 209,5 mm
  • C: 42,5 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 3500 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C