Clé à fourche 28 Z 36 mm

Réf.: 1565346
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout a fourche

Identification et classification

Référence article 1565346
EAN / GTIN 4002805925508
Réf. fabricant 1565346
Article hors catalogue L60160 1264
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 28 mm
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
  • Largeur totale [mm]: 77,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 77,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 16 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • Entraxe [métrique]: 75,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non