Silencieux, bronze fritté, boîtier en laiton, réglable, G3/8

Réf.: 156515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156515
EAN / GTIN 4047322627139
Réf. fabricant 156515
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux, bronze fritté, amortisseur électrique fritté, boîtier MS, réglable, G3/8, pression de service. 0-15 bar, température de service -10 °C à 250 °C.

Caractéristique(s):

  • A: 10,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 3/8
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C